MARTIN SPROCKET & GR
D32C57 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 57 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 951.23MM Outside Diameter; 922.16MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32B-2NP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 32B-2B26 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 448.869MM Outside Diameter; 421.45MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 32B-2C54 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 902.665MM Outside Diameter; 873.68MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC 32B-2SS-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Cottered; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI