TSUBAKI
35OL ; RS35 LIAISON DECALEE
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
35RB ; 35 RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,42 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
35CL ; RS35 LIENE DE CONN
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
35SSRR100 ; RS35SS RIV BOBINE
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35A30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 35 CHAIN 30T A-NO HUB
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI