SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
58 articles ont été trouvés
Taille de chaîne35Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
35SSCL ; 35SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
100

QTÉ

TSUBAKI
35RB ; 35 RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,42 $ / Pied
DISPONIBLE
460

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35BS16 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 16T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.11" Outside Diameter; 1-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TSUBAKI
35SSOL ; 35SS DECALE LIAISON
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,73 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

TSUBAKI
35CL ; RS35 LIENE DE CONN
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
314

QTÉ