MARTIN SPROCKET & GR
35BB19H 1/2 IDLER SPROCKET ; 3/8" P 19T HT BALL BEARING 1/2" BORE
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35BS32 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 32T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS40 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 40T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.99" Outside Diameter; 4.78" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS18HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 18T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 35 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.352" Outside Diameter; 2.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FENNER DRIVES
CS3502 IDLER ROLLER CHAIN SPROCKET ; #35 19T BALL BRG 17MM BORE
Roller Chain; 17MM Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI