SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
25 articles ont été trouvés
Taille de chaîne35Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
35BB19H 1/2 IDLER SPROCKET ; 3/8" P 19T HT BALL BEARING 1/2" BORE
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ

TSUBAKI
35SSRB ; 35SS RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,08 $ / Pied
DISPONIBLE
170

QTÉ

TSUBAKI
35SSCL ; 35SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
100

QTÉ

TSUBAKI
35RB ; 35 RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,42 $ / Pied
DISPONIBLE
460

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 30T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,32 $ / Chaque

QTÉ