TSUBAKI
35OL ; RS35 LIAISON DECALEE
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B13SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.746" Outside Diameter; 1.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS12 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 12T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI