MARTIN SPROCKET & GR
35B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 17T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35A36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 36T 5/8" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.511" Outside Diameter; 4.303" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B12SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 12T 1/2" MIN PLAIN BORE STAINLESS
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 12T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1-5/8" Outside Diameter; 1.449" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI