MARTIN SPROCKET & GR
35B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 16T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.11" Outside Diameter; 1-59/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
35OL ; RS35 LIAISON DECALEE
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
35RB ; 35 RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,42 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
35CL ; RS35 LIENE DE CONN
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 17T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI