TSUBAKI
35-2CL ; 35-2 MAILLON CONN
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
35-2 SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D35BTB112 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 112 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.59" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 35-2TB96 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 96 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.68" Outside Diameter; 11.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 35-2B26 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI