MARTIN SPROCKET & GR
40BB17H 5/8 IDLER SPROCKET ; 17T 0.638" STOCK BORE X 2.97" OD
Sprocket; Idler; 40; 5/8" Bore; 17 Hardened Teeth; 1 Strand; Ball Bearing Type; 1/2" Chain Pitch; 2.97" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; 0.284" Width; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI