BROWNING
40P47 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.769" Outside Diameter; 7.486" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40SDS40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 36T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI