MARTIN SPROCKET & GR
40B27 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 27T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4-37/64" Outside Diameter; 4.307" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 30T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 11T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
FENNER DRIVES
CT1202 LINEAR CHAIN TENSIONER ; #40 SINGLE
Slider; 40 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 1/2" Chain Pitch; Slot Mounted; 1 Strand
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
40HPOL ; 40HP OFFSET LINK
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.224" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI