SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
75 articles ont été trouvés
Taille de chaîne40Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
40BS16 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS19 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS10 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 10T 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BB17H 5/8 IDLER SPROCKET ; 17T 0.638" STOCK BORE X 2.97" OD
Sprocket; Idler; 40; 5/8" Bore; 17 Hardened Teeth; 1 Strand; Ball Bearing Type; 1/2" Chain Pitch; 2.97" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; 0.284" Width; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ