SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14 articles ont été trouvés
Taille de chaîne40Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents17
MARTIN SPROCKET & GR
40A17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BB17H 5/8 IDLER SPROCKET ; 17T 0.638" STOCK BORE X 2.97" OD
Sprocket; Idler; 40; 5/8" Bore; 17 Hardened Teeth; 1 Strand; Ball Bearing Type; 1/2" Chain Pitch; 2.97" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; 0.284" Width; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,86 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,86 $ / Chaque

QTÉ