SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14 articles ont été trouvés
Taille de chaîne40Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents15
MARTIN SPROCKET & GR
40BS15 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS15 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS15HT 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T HT 5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,58 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
DS40A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,10 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS15HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,58 $ / Chaque

QTÉ