TSUBAKI
40CL ; RS40 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40A45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS20 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BB18H 1/2 IDLER SPROCKET ; 1/2" P 18T HT BALL BRG 1/2" BORE
Roller Chain; 1/2" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS14 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI