BROWNING
40Q112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS112 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1B112 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
40B112 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHS 40-1A112 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.121" Outside Diameter; 17.827" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI