SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4,084 articles ont été trouvés
Taille de chaîne40
TSUBAKI
40BTL24 ; TL SPKT 1610 ENDURCI
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS60 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 60T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40A17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RINGBALL
40X20 ; WELD ON SPROCKET 40
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
40CURB ; 40 COURBE
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,88 $ / Pied
DISPONIBLE
40

QTÉ