MARTIN SPROCKET & GR
D40B19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 19T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
40-2 SC CO LINK ; W1038 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI