MARTIN SPROCKET & GR
D40B15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T HT DOUBLE 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 11 TEETH 2 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T DOUBLE 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 48 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI