MARTIN SPROCKET & GR
D40B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T HT DOUBLE 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T HT DOUBLE 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D40B16H 1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D40B16
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI