SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
184 articles ont été trouvés
Taille de chaîne40-3
TSUBAKI
TSUBAKI 40-3 SS RIV 10'
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 846,60 $ / Caisson

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E40B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 26 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
203,92 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 80 CHAIN 9 TEETH 3 ROW
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 30 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
206,98 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E40B42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 42 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
267,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E40B84 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 84 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.663" Outside Diameter; 13.372" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
503,54 $ / Chaque

QTÉ