TSUBAKI
TSUBAKI 40-3NP C/L SC TYPE
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
J40-3 O/S C/L CHAIN OFFSET LINK ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.466" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
40SS-3CL ; CONNEXION LIAISON
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E40B20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
40-3RB ; 40-3 CHAINE RIV
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI