TSUBAKI
40-3RB ; 40-3 CHAINE RIV
Roller Chain; 40-3 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI 40-3 CL
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
40-3 SO CO LINK ; D5335 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 40-3 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
40-3 DOFF LINK ; D5943 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 40-3 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI T40B24 2.001/2.003" PER DWG
Roller Chain Sprocket; 2.001" Bore; 40-3 Chain; 24 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI