SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
24 articles ont été trouvés
Taille de chaîne50Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough Bore
MARTIN SPROCKET & GR
50B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50A15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B20SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
421,38 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B40 5/8 SS ROULEAU A PIGNON B INOX
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 010,96 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50B25 5/8 SS ROULEAU A PIGNON B INOX
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
735,84 $ / Chaque

QTÉ