TSUBAKI
50H18 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H50P20 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 5/8" P 20T HT BORE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 19T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.121" Outside Diameter; 3.798" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI