SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Taille de chaîne50Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents15
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50JA15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 15 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,08 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS15HT 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T HT 1-3/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,10 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS15HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,10 $ / Chaque

QTÉ