MARTIN SPROCKET & GR
50B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50B60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 60T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H50B10 ; SPROCKET SB 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.299" Outside Diameter; 2.023" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H50B24 ; SPROCKET SB 3/4IN
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B30SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI