MARTIN SPROCKET & GR
50BB15H 5/8 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 15T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50SSOL ; 50SS DECALE LIAISON
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50CL ; RS50 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50RB ; 50 RIV
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,68 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS12 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 12T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,20 $ / Chaque
DISPONIBLE