TSUBAKI
50-2RB ; 50-2 CHAINE RIV
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,02 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
50-2OL ; 50-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50-2CL ; 50-2 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI