RENOLD
60 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,56 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
60 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60SSCL ; SS MAILLON DE RACCORD
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
60-1 RIV CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,92 $ / Pied
DISPONIBLE