TSUBAKI
H60A24 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60A20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 3/4" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
H60A22 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60A31 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.826" Outside Diameter; 7.413" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60A25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI