SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough Bore
MARTIN SPROCKET & GR
60B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 10T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.759" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T 15/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,76 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,54 $ / Chaque

QTÉ