SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
60CL ; RS60 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
711

QTÉ

TSUBAKI
60RB ; 60 RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,80 $ / Pied
DISPONIBLE
1360

QTÉ

TSUBAKI
60OL ; RS60 LIAISON DECALEE
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
341

QTÉ

BROWNING
H60P17 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 3/4" P 17T SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
232,22 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
76,64 $ / Chaque

QTÉ