SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
60B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 48T 15/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11.893" Outside Diameter; 11.468" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
133,66 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS22 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque

QTÉ

BROWNING
H60P27 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; BUSHED HARD
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.867" Outside Diameter; 6.461" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
414,48 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 19T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,70 $ / Chaque

QTÉ

REXNORD
60 CONN LK ; CONNECTION LIAISON CLAVETTE
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,44 $ / Chaque

QTÉ