SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageBushed
MARTIN SPROCKET & GR
60SH16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,18 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 12T BORE FOR 1008 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,64 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60SF60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 60T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.761" Outside Diameter; 14.33" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
252,74 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BTB13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,76 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 60BTL24-2012
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ