MARTIN SPROCKET & GR
60BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BB13H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 13T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS13HT 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T HT 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60P13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI