MARTIN SPROCKET & GR
60BS20 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
60 SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60CB ; 60 COT
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,76 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BB13H 5/8 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 13T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
HN60B17 TENDEURS/RELAIS ; 3/4" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
325,98 $ / Chaque
DISPONIBLE