TSUBAKI
60CL ; RS60 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
60OL ; RS60 LIAISON DECALEE
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 19T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS17 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 17T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BB15H 1/2 IDLER SPROCKET ; 3/4" P 15T HT BALL BRG 1/2" BORE
Roller Chain; 1/2" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI