SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuB-Hub One Side
MARTIN SPROCKET & GR
D60BTB15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 15T HT DOUBLE BORE FOR 1615 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,92 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60B14H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
129,24 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60BTB21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 21T HT DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 21 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.426" Outside Diameter; 5.033" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
184,70 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 30T DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
303,42 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60BTB20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T HT DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
173,98 $ / Chaque

QTÉ