MARTIN SPROCKET & GR
D60B19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 19T 2 STRAND MPB HARDENBED
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
60-2R-10FT ; D0032 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI