SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
Taille de chaîne60-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
60-2CL ; 60-2 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
85

QTÉ

TSUBAKI
60-2RB ; 60-2 RIV
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,50 $ / Pied
DISPONIBLE
320

QTÉ

TSUBAKI
60-2OL ; 60-2 OFFSET LIAISON
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
28

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T HT DOUBLE BORE FOR 1615 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
162,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60BTB14H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T HT DOUBLE BORE FOR 1215 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1215 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
151,98 $ / Chaque

QTÉ