MARTIN SPROCKET & GR
D60B23H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 60-2 CHAIN 23 TEETH 2 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
HND60B17 TENDEURS/RELAIS ; 3/4" P 17T DBL NEEDLE BRG 1-3/4" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 60-2 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
60-2 SC CO LINK ; D1116 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 60-2 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BACK TO TOP