MARTIN SPROCKET & GR
D60B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI