MARTIN SPROCKET & GR
E60E76 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 76T TRIPLE BORE FOR E BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 76 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.584" Outside Diameter; 18.149" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
E60B19H ROLLER CHAIN SPROCKET ; RSB 60-3 CHAIN 19T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 19 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.945" Outside Diameter; 4.557" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RENOLD
60-3 RIV GY 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.096" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
60-3 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 60-3 RIVETED 3/4IN CHAIN PITCH 10FT/BOX
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60-3RB ; 60-3 RIV
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI