SKF
PHC 60-5C-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
60-5 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; NON-RETURNABLE 10FT/BOX
Roller Chain; 60-5 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60-5CL ; 60-5 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60-5OL ; 60-5 OFFSET LIAISON
Chain Link; 60-5 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
60-5RB ; 60-5 RIV
Roller Chain; 60-5 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI