TSUBAKI
78A19 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.85" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
78B20 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.676" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
78C11 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.26" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
78B11 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.26" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
78C11F X 3-7/16 ; ROLLER CHAIN SPROCKET
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI