SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
87 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
80SDS13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T HT BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BROWNING
HB80A12X3/4 TENDEURS/RELAIS ; 1" P 12T BALL BEARING 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
222,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
80RB ; 80 RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE
1438

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS14 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 14T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,30 $ / Chaque

QTÉ