MARTIN SPROCKET & GR
80SF20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 20T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
153,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
DS80Q20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE/SINGLE-MST
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SK18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 14T BORE FOR 1615 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI