TSUBAKI
H80B12 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS14 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 14T 1-5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
80BTL25 ; TL SPKT 2517 ENDURCI
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8-33/64" Outside Diameter; 7.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS13 1 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T 1-5/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI